Beli air nozzles di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)
    atribut:
    • Total Length (mm): 90
    • Width (mm): 42
    • Nozzle Attachment Port: R1/4
    • Purpose of Use: For liquid draining and drying, blowing of dirt, air cooling etc.
  2. Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees (Nosel Spray / Nosel Air)
    Mulai

    Rp63.900

    Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees (Nosel Spray / Nosel Air)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 27
    • Weight (g): 2.2
    • Screw Diameter: R1/4
    • Hexagon Opposite Side(mm): 14
    • Spray Angle: 90 degree (0.3MPa)
    • Screw Size: R1/4
    • Pressure (MPa): 0.3 (standard)
    • Purpose of Use: For cleaning automobiles, vehicles, various containers, etc.
  3. Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)
    Mulai

    Rp149.900

    Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 25
    • Weight (g): 16
    • Hexagon Opposite Side(mm): 14
    • Working Pressure (MPa): (Standard) 03
    • Angle (degree): Spray / 90 (0.3MPa)
    • Screw Size: R1/4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0(0.3MPa)
  4. BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
  5. TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Nozzle Length (mm): 15
    • Nozzle Mounting Part: Screw Diameter G1 / 8
    • Nozzle diameter (mm): phi1.0 x 12
    • Weight (g): 10
  6. Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)
    atribut:
    • Total Length x W (mm): 90 x 42
    • Nozzle Mounting Port: R1/4
  7. LAVOR Nozzle
    Mulai

    Rp589.900

    LAVOR Nozzle
    atribut:
    • Angle Coverage Form: 15 degrees
  8. BOSCH Welding Shoe
    Mulai

    Rp35.900

    BOSCH Welding Shoe
    Deskripsi:
    Nosel untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sepatu pengelasan dengan sisi saluran untuk gerakan kawat las plastik hingga diameter 5 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter: 9mm
    • Part Number: 1609201798
  9. BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    17%
    Mulai

    Rp47.900

    BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Part Number: 1609201799
  10. TRUSCO Nozzle for Replacement
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Nozzle for Replacement
    atribut:
    • Accessories: Hose Nipple
    • Connection Diameter: PT1/4
    • Fluid: Air, Cutting Fluid
    • Material: Polyacetal Resin Use
    • Nozzle Length (mm): 330
    • Operating Temperature Range (°C): -40 - +120
    • Purpose of Use: To cool the blade edge and cool the workpiece during cutting.
    • Tip Nozzle Diameter: 1/8
  11. TRUSCO Coolant Liner (Flare Nozzle) (Nosel Coolant Bubut)
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Coolant Liner (Flare Nozzle) (Nosel Coolant Bubut)
    Deskripsi:
    It is excellent in mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, chemical resistance.
  12. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp919.900

  13. Ikeuchi Equal Fan-Shaped Nozzle Made of SUS303 (Nosel Spray / Nosel Air)
    Mulai

    Rp269.900

    Ikeuchi Equal Fan-Shaped Nozzle Made of SUS303 (Nosel Spray / Nosel Air)
    atribut:
    • Type: Fan-shaped
    • Normal Pressure (MPa): 0.3
  14. Ikeuchi Standard Fan-Shaped Nozzle Made of SUS303 (Nosel Spray / Nosel Air)
    Mulai

    Rp219.900

    Ikeuchi Standard Fan-Shaped Nozzle Made of SUS303 (Nosel Spray / Nosel Air)
    atribut:
    • Normal Pressure (MPa): 0.3
    • Type: Fan-shaped
  15. Ikeuchi Full-Pyramidal Nozzle SUS303 Female (Nosel Semprotan)
    Mulai

    Rp309.900

    Ikeuchi Full-Pyramidal Nozzle SUS303 Female (Nosel Semprotan)
    atribut:
    • Spray Adjustment: 100°
    • Normal Pressure (MPa): 0.2
    • Type: Full pyramid
Daftar Harga air nozzles Terbaru November 2026
Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)Rp2.099.900
Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees (Nosel Spray / Nosel Air)Rp63.900
Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)Rp149.900
BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicRp179.900
TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)Rp339.900
Ikeuchi Flat Type Air Nozzle (Nosel Udara Pipih)Rp189.900
LAVOR NozzleRp589.900
BOSCH Welding ShoeRp35.900
BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicRp47.900
TRUSCO Nozzle for ReplacementRp649.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)